- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 酪農・畜産資材・動物用品
- モーリングのおすすめ人気ランキング
モーリングのおすすめ人気ランキング
2026/07/18更新822件の「モーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調理用ネット」、「耐摩耗 手袋」、「牛用哺乳瓶」などの商品も取り扱っております。
タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチ
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
1本
¥1,698税込¥1,868
翌日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ライフテーストカーフジャケット ボア
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。
仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。
カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。
裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。
厳冬から仔牛を守る、裏地ボア。
防汚効果抜群の撥水加工済み生地。
成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)アクリル、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、溶接、その他重作業に適しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業強度中RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198税込¥10,118
3日以内出荷
1個
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷
TACT(タクト)セラポブロック
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。
微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。
塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。
仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。
カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。
裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。
厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。
防汚効果抜群の撥水加工済み生地。
成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ容量(mL)約90危険物の類別非危険物TKG品番9-0397-1701TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷