【特長】釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。


【特長】つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。



【特長】テープ付ですのですぐに使えます。【用途】配線カバーに最適です。


【特長】ニュー・エフモール同士の平面での直角接続に使用します。モールの蓋の上からかぶせて取付けます。


【特長】マルチモール【用途】車内外問わず貼り付け可能で、高品質かつスタイリッシュなマルチモールです。 3M製アクリルフォームの強力両面テープ付属なので、取り付けが簡単にできます。 車だけでなくアイディア次第でご家庭などでもご使用いただけます。


【特長】ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。


【特長】道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。


【用途】室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。


【特長】モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。


【特長】床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。


【特長】衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。


【特長】電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。【用途】配線保護処理に。