ヤマト産業 圧力調整器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「ヤマト産業 圧力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素 レギュレータ」、「圧力調整器」、「ガス レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番 434-6718 質量(kg) 3
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg) 1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体 窒素、空気 材質(本体) 真鍮 最高使用圧力(MPa) 8 接続 (入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa) 4~15 二次側圧力(MPa) 1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径 Rc1/4 質量(kg) 1 使用圧力(MPa) 0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min) 100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向 右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス 窒素 仕様 バルブ付 適合 N2 トラスコ品番 126-7647 質量(kg) 1.3 材質(本体) C3771B 接続 入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa) 2~14.7 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 標準流量(m3/h) 45 一次側圧力計(MPa) 25 二次側圧力計(MPa) 1.6 最大流量(m3/h) 55 材質(弁体) PCTFE 材質(ダイヤフラム) CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径 Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg) 1 使用圧力(MPa) 0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min) 100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg) 1.9 最大流量(L/min) 70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min) 56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃) -10~40 質量(kg) 1.6 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min) 70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min) 56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番 126-7663 質量(kg) 3 最高使用圧力(MPa) 10 使用ガス 窒素 入口口径 W22-14
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体 窒素、空気 適合 N2 トラスコ品番 434-6700 質量(kg) 2.1 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) (1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa) 3 接続 (入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h) 140
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番 851-3252 材質 C3604B 質量(kg) 1.9 最大流量(L/min) 30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 アズワン品番 64-5040-18 二次側圧力(MPa) 0.02~0.6 標準流量(L/min) 24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa) 1~15
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス 酸素 トラスコ品番 281-6172 接続口径 入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg) 1.2 型式・種類 関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番 434-6726 材質 C3771B 質量(kg) 1.8 最大流量(L/min) 25(P2=0.2MPa) 使用ガス CO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.1~0.3 標準流量(L/min) 25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 トラスコ品番 281-6105 接続口径 入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg) 2 一次側使用範囲(MPa) ~1.55 二次側使用範囲(MPa) 0.02~0.12 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm) 66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷