- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ライティングガイダーのおすすめ人気ランキング
ライティングガイダーのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新55件の「ライティングガイダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明一発ガイド」、「インパクト 全ネジ回し」、「寸切りキャッチャー」などの商品も取り扱っております。
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)
195
チェーン長(mm)
300
適合吊りボルト
W3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)
約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行
えます。
ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に
保てます。
適合チャック
Φ10mm
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)
3.5
チェーン引張荷重(kg)
15
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番
352-9932
厚さ(mm)
58
質量(g)
525
ボルト
(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度
W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)
80×140
1個
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
材質
鉄
内径(Φmm)
37×8
壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
質量(g)
90
チェーン長(m)
3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
配線用平行ビニルコード1本
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。
ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。
※18V充電インパクトドライバー対応。
ねじ山がつぶれません。
正転、逆転が可能です。
全長(mm)
90(ドライバービット装着時)
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合
軽みぞ形鋼:38×12
用途レールを取り付けるための金具。
トラスコ品番
337-6877
質量(g)
310
適合レール
MTH3-HR
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
回収して再使用できます。
天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)
竿:23.5
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)
6.35
先端サイズ
17
差込角対辺(mm)
6.35