ライティングダクトのおすすめ人気ランキング

2025/01/20更新
184件の「ライティングダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール」、「ダクトレール直付」、「ライティングレール 3m」などの商品も取り扱っております。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質 本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅) 電流(A) 15 電圧(V) 125
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングダクト用フィードインキャップ
用途ライティングダバーへの給電に使用 材質 PBT(ポリプチレンテレスタート) 定格 125V15A 本体寸法(mm) 140×20×33 本体質量(g) 90
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。 工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。 AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m) 1 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18 フレンジ寸法(mm) Φ150 材質 ホワイト
1台
6,898 税込7,588
8日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m) 3 定格 1500VA-125V
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm) 130×33×19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質 ABS樹脂 幅(mm) 約270 本体質量(g) 約130 定格容量 125V15Aまで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック(Panasonic)ジョイナ
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。) 仕様 2P15A125V 寸法(mm) 80×16×24
1個
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×30×30 定格入力電流(A) 125V/6まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様 2P15A125V 引張強度N(kgf) 50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)