- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ライティングレール コンセントのおすすめ人気ランキング
ライティングレール コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新141件の「ライティングレール コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 レール 電源」、「PANASONIC リーラーコンセントプラグ」、「ライティングレール用プラグ」などの商品も取り扱っております。
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで
電源コード(m)
約3
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)
27
質量(kg)
0.06
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
48
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番
818-5353
質量(kg)
0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)
800~1800
色
プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格
接地2P15A125V
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌
伸長(m)
最大/3
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品
L型ACプラグ変換コード約2m
材質
鉄
色
ホワイト
長さ(m)
1
コード長さ(m)
約0.6
本体質量(g)
約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1075×33×20
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)
約800~1800
定格
接地2P15A125V
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ライティングダクト用抜け止めコンセント
定格
125V15A
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
質量(g)
43.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
2P15A125V
トラスコ品番
818-5352
質量(kg)
0.04
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷