ライティングレール 埋込のおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
114件の「ライティングレール 埋込」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール 埋め込み」、「カーテンレール 埋込」、「レール照明」などの商品も取り扱っております。
東芝ライテック埋込枠
ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
長さ(m) 3
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します 長さ(m) 3
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m) 3 定格 1500VA-125V
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m) 1 仕様 2P15A125V・E付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
1個
229 税込252
翌日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 極性 仕様 接地極端子付
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm) 1000 定格 1500VA-125V 再生紙使用マーク 適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 直付専用型 材質 プラスチック 長さ(mm) 【器具】23 幅(mm) 【器具】33 高さ(mm) 【器具】17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
169 税込186
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
長さ(m) 2 定格電力(VA) 1500-125V
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式 ダクトタイプ LED LED一体型 電圧(V) 100専用 定格寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様 レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 長さ(m) 2 定格電力(VA) 1500-125V
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)