ライティングレール 3mのおすすめ人気ランキング
2023/01/31更新45件の「ライティングレール 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール 3m」、「ライティングレール」、「ダクトレール 直付け」などの商品も取り扱っております。

【特長】軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。


【特長】ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。【用途】100V用配線ダクト

【特長】コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。


【用途】100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。

【特長】ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。


【特長】ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)


【特長】ライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。

【特長】別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。


【特長】別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売


【用途】100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。


【用途】100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。

【特長】ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。 切断加工可能です。

「ライティングレール 3m」関連の人気ランキング
ダクトレール フィードインキャップ100Vダクト接続用部品フィードインキャップやライティングダクト用フィードインキャップなどの人気商品が勢ぞろい。 ダクトレール フィードインキャップの人気ランキング |
||