ライトアップ用照明のおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新84件の「ライトアップ用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットライト 屋外」、「野外照明」、「アッパーライト」などの商品も取り扱っております。

【特長】超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。【用途】屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に




【特長】誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。


【特長】屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色

【特長】高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。 軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。 シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。

【特長】花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。


【特長】便利で使いやすいパワーLED投光器 防水機能を完備


【特長】軽量コンパクトなLED投光器!10Wタイプ! 紫外線が出ないから虫が寄りにくい!【用途】夜間のライトアップに 看板照明に 現場の仮設照明に 演出用のライトに


【特長】誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。


【特長】ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。【用途】穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。


【特長】【安心の防水・防塵設計 IP54】【演色性 Ra83】【色温度 6,500K】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。【用途】広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。交換用の専用電球(LDR27D-H-E39)がございます。


【特長】USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。


【特長】防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。