- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト用電装
- ラインledライトのおすすめ人気ランキング
ラインledライトのおすすめ人気ランキング
2026/07/20更新636件の「ラインledライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーダウンライト」、「フォークリフト ラインライト」、「マーカーランプ 車検対応」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ動作電圧(V)DC10~60消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47ねじピッチ(mm)45~60照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。仕様ライト数:2個付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに電源電圧(V)DC10~80消費電力(W)6防水保護等級IP67相当取扱説明書(2.6MB)販売区分業務用
青木製作所LEDラインライト
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(矢印タイプ)
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
シバタ(フォークリフト)ゾーンライト
KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに取扱説明書(2.6MB)明るさ(Lm)14電源電圧(V)DC10~80消費電力(W)6防水保護等級IP68販売区分業務用
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書トラスコ品番508-3783セット内容3個セット材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス幅(mm)65色赤高さ(mm)85品名3個セット奥行(mm)100電源(V)DC10~80保護等級IP67明るさ(Lm)211
1セット
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
ModesLEDラインライト
用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライト
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
1個
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
日恵製作所描画灯 ビーマー 矢印タイプ
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5奥行(mm)95.5高さ(mm)37.5定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)11質量(kg)0.36付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個IP等級67
シバタ(フォークリフト)アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
光のラインを床面に向けて描画します。
作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡイエロー
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火色イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷





![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono53691655-201023-02.jpg)








![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46161790-231005-02.jpg)