- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ラック連結金具のおすすめ人気ランキング
ラック連結金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/19更新271件の「ラック連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具連結金具」、「Lアングル金物」、「スチールラック連結金具」などの商品も取り扱っております。
背中合わせのラックの支柱に連蹴します。
支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。
塗装色
メッキ仕上げ
付属品
抜け止めピン
色
シルバー
付属品
ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番
512-1981
質量(g)
355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19×75×3
穴サイズ(mm)
7×12
1パック(8枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)
24
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5、7×30
材質
鉄(クローム)
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別
転倒防止ベルト
適合
250kg
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別
連結器具
材質
ポリエステル
寸法(mm)
110×110
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
幅W(mm)
45
穴ピッチ(mm)
25
長穴(mm)
8×15
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5
複式のラックを固定します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材
高さ(mm)
77
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
85
仕様
TUG300、450、600kgタイプ兼用
トラスコ品番
756-1067
セット内容
連結金物1個、セーフティーピン1個
材質
本体:スチール、セーフティーピン:スチール
厚さ(mm)
15
質量(kg)
0.13
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
コクヨスチール保管庫専用の上下連結金具です。連結して地震などの揺れに強くします。上下連結の場合、保管庫1台につき1セット必要です。
用途保管庫の連結用金具
タイプ
上部連結
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
10
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
10
間口(mm)
50
部材
金具・平ワッシャ・Sワッシャ・ナット・キャップ×各2コ
商品タイプ
金具
トラスコ品番
256-4921
質量(g)
21
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
複式のラックを固定します。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途軽中量ボルトレス棚TUG型用棚部材。
高さ(mm)
85.5
間口(mm)
12.5
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
97
仕様
TUG200kgタイプ兼用、オイスターホワイト色
トラスコ品番
855-8056
セット内容
連結金物1個、セーフティーピン1個
材質
本体:スチール、セーフティーピン:スチール
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-8753-74
2018年トラスコ掲載ページ
8 0117
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容
バックル付きベルト2本
材質
ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ
モノタロウ軽量ラック 150kg用
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別
連結器具
材質
ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.17
色
透明
奥行(mm)
96
枚数
4
耐荷重(kg)
200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様
ボルトレス
高さ(mm)
1800
タイプ
単体
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
取扱説明書
(3.1MB)
均等耐荷重(kg/段)
300