ラップフィルムのおすすめ人気ランキング
2023/10/02更新141件の「ラップフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラップ 業務用」、「厚手 ラップ」、「ラッピングフィルム」などの商品も取り扱っております。


【特長】手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。



【特長】梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。


【特長】包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。【用途】引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに



【特長】手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。【用途】簡易梱包。


【特長】結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。【用途】商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。




【特長】弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。


【特長】ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。


【特長】粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。




【特長】ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。【用途】食品の包装に。

【特長】梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。【用途】荷崩れ防止。工場内製品仕分け。



【特長】手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。【用途】簡易梱包。


【特長】植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄み


【特長】お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。 植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。 使用後の分別も簡単です。 ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。 「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。 飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。 ストッパーが巻き戻りを防止します。【用途】食品包装用ラップフィルム