ラテックスアレルギー用 手袋のおすすめ人気ランキング
2023/06/07更新135件の「ラテックスアレルギー用 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラテックスアレルギー」、「手袋 アレルギー」、「ラテックス フリー 手袋」などの商品も取り扱っております。

【特長】0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。



【特長】指なしですので細かい作業に最適です。 ラテックス手袋のインナー手袋として、長時間使用してもムレたりすることがありません。 コットン100%なので、肌の弱い方・アレルギー体質の方にも安心です。


【特長】よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。 左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。 ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。 パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。 食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。 パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。

【特長】耐久性のある丈夫な厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。【用途】食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など

【特長】アレルギーの原因となるラテックスゴムやプロテインを含まない100%合成ニトリルゴム製のグローブです。 アレルギーをお持ちの方、かぶれやすいお肌の方も安心してお使いいただけます。 指先から袖口までの長さが約29cmと長く、手首まで保護します。 ゴム臭がしないので、ゴム臭が苦手な方にもおすすめです。


【特長】便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。


【特長】やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。【用途】食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など


【特長】耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。


【特長】パウダー無しの高伸縮性プラスチックグローブです。 粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けのグローブです。 左右兼用のため、とても経済的です。 サイズが容易に判断できるように、パッケージにシンボルが描かれております。 DEHP・DINP可塑剤を使用しておりません(DOTP使用)。

【特長】溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。【用途】清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど


【特長】低アレルギー 手荒れ対策向けの脱タンパクタイプ

【特長】耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。【用途】自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。