- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- ラボシェルフのおすすめ人気ランキング
ラボシェルフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「ラボシェルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験棚」、「研究用デスク」、「実験台キャビネット」などの商品も取り扱っております。
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
295
材質
木製(ポリエステル合板)
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.58MB)
アズワン品番
4-148-01
寸法(mm)
400×600×1000
1組
¥68,700
税込¥75,570
当日出荷
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
307
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに
高さ(mm)
800
仕様
べタ棚
タイプ
2段
ピッチ(mm)
25
パイプ外径(Φmm)
25
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様
最下部:水受けバット
材質
塩化ビニル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×1000
棚板寸法(mm)
最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
¥69,980
税込¥76,978
60日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質
木製(ポリエステル合板)
色
グレー・ブラック
天板厚さ(mm)
40
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.58MB)
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番
4-147-11
材質
本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
809×487×1450
質量(kg)
15.5
キャスター
Φ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
本体寸法(mm)
809×487×1450
1台
¥80,700
税込¥88,770
翌々日出荷
小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
付属品
ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4
材質
シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)
595×445×1550
質量(kg)
約6.9
ポール径(Φmm)
19mmΦ
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
材質
本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
15
キャスター
Φ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
アズワン品番
2-8093-01
寸法(mm)
900×600×1120
1個
¥83,900
税込¥92,290
当日出荷
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)
35×21穴、40×14穴
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
316×466×360
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
450
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
材質
【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75