- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ラミネーター クリーニングシートのおすすめ人気ランキング
ラミネーター クリーニングシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新79件の「ラミネーター クリーニングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーニングシート」、「スキャナー用キャリアシート」、「カセット ヘッド クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に
用紙サイズ
A4(297×210mm)
適合機種
A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター
紙厚(g/m2)
300
紙厚(μm)
350
シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。
シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。
上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別
両面・繰り返し使用タイプ
仕様
両面シリコンコート
材質
PETフィルム
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
厚さ(g/m2)
144
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。
付属品
クリーニングぺーパー
材質
紙
寸法(mm)
225×330(2つ折り後)
アズワン品番
65-0338-09
1冊(3枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
インクジェット・レーザー・コピー機のクリーニングに。
上下のローラーを1度にクリーニングできる両面コーティング式クリーニングペーパー。
付着した汚れを取除けば再度使用可能です。
種別
両面・繰り返し使用タイプ
サイズ
A4
アズワン品番
64-0852-15
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別
片面コートタイプ
厚さ(mm)
0.14
坪量(g/m2)
133
■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別
両面・繰り返し使用タイプ
サイズ
A4
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質
ABS樹脂、スチール
サイズ
A3
質量(g)
3100
定格消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×132×89
電源コード(m)
約1.3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ
厚手
厚さ(μm)
150
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品
ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)
150
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
トラスコ品番
413-0774
材質
ポリエステル、EVA
寸法(mm)
303×216
質量(kg)
1.49
厚さ(μm)
100
アズワン品番
65-2045-07
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷