ランタン入りタングステン電極棒のおすすめ人気ランキング

2026/07/15更新
80件の「ランタン入りタングステン電極棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン 溶接棒」、「タングステン電極」、「アルミ溶接 タングステン」などの商品も取り扱っております。
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)ランキング1位
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
1箱(10本)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ランタナ入りタングステン棒 ダイヘンランキング2位
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
1箱(10本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)ランキング4位
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2%セリア入タングステン電極 ダイヘンランキング5位
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
1組(20本)ほか
6,198税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
109,800税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。トラスコ品番851-2787径(Φmm)極径:2.4
1箱(5本)
10,980税込12,078
当日出荷

(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150識別色先端:灰色
1箱(10本)
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
1箱(10本)
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


エクセル貿易AOセリウム
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ミクロン単位の微小サンプルピックアップに最適です。
1式
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エクセル貿易BCランタナ
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エクセル貿易BCセリウム
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)