- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- ランダムサンダー ペーパーのおすすめ人気ランキング
ランダムサンダー ペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新154件の「ランダムサンダー ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングペーパー125mm」、「ランダムサンダー バフ」、「サンディングディスク 125」などの商品も取り扱っております。
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材
木材・金属
適合機種
ランダムサンダー
直径(Φmm)
125
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
種別
マジック式
材質
研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ
電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(6穴)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)
125
形状
ディスクタイプ
種別
マジック式(穴アリ)
適合材
金属、木工
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属
外径(Φmm)
125
種別
マジック式
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(Φmm)
約125
適合材
木材
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)
125
砥粒
A砥粒
種別
マジック式
砥材
A
ケース色
グリーン
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種
各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別
マジック式
材質
砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)
125
適合材
木材
穴タイプ
(吸塵用)8穴
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
粒度
60・120・240
適合材
木材・金属
適合機種
ランダムサンダー
セット内容
60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)
125
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)
125
トラスコ品番
378-4151
質量(g)
37
アズワン品番
65-1946-34
着脱方式
マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。
材質
シリコンカーバイド砥粒
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
適合機種
RSE-1250
外径(Φmm)
125
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種
各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別
マジック式
材質
砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)
150
適合材
木材
穴タイプ
(吸塵用)6穴
ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業
適合機種
125mmランダムサンダー用
寸法(mm)
125
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度
#120
直径(Φmm)
75
エスコ品番
EA162KT-120A
タイプ
マジック式
基材
Cw紙(クラフト紙)
砥粒
AA
適合品番
エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤
R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
220
電流(A)
2.3
コード長さ(m)
2
ペーパー寸法(mm)
125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])
12500
セット内容
ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)
約1.3
振動数(min-1)
25000
定格時間(分)
30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用