リストストラップ用テスターのおすすめ人気ランキング

2025/11/14更新
94件の「リストストラップ用テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴チェッカー」、「リストアラーム」、「トラップチェッカー」などの商品も取り扱っております。
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コード あり 質量(g) 120/160 (固定ホルダー取付け時) 電源 乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時) 校正 なし 動作環境 0~40℃、20~90%RH (結露無きこと) アース線の長さ(m) 1 判定(LOW) R<800kΩ 判定(GOOD) 800kΩ≦R≦9MΩ 判定(HIGH) R>9MΩ 電池寿命 約50,000回 アズワン品番 64-8522-35
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コード あり 質量(g) 120/160 (固定ホルダー取付け時) 電源 乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時) 校正 出荷時校正付き 動作環境 0~40℃、20~90%RH (結露無きこと) アース線の長さ(m) 1 判定(LOW) R<800kΩ 判定(GOOD) 800kΩ≦R≦9MΩ 判定(HIGH) R>9MΩ 電池寿命 約50,000回
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g) 200(電池含まず) 電源 積層(6F22)電池×1 付 コード長さ(m) 電極:0.45 表示 LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×115×28(突起部含まず) 電池寿命 15000回以上 確度 750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0% 電極棒径(Φmm) 25 電極長H(mm) 160(金属部は150) 取扱説明書 (2.03MB)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。
質量(g) 255 電源 9Vアルカリ乾電池×1(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×33×158 測定範囲(Ω) (LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷


リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コード あり セット内容 本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説 質量(g) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×53×23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm) 40×35×15 トラスコ品番 828-6284 寸法(mm) 40×35×15 質量(g) 約25 電池 LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売) アズワン品番 1-5271-01
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番 323-7524 種別 リストストラップ 質量(g) 40 コード長さ(m) (実効)1.5 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容 テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) テストプレート:1.9 測定範囲 【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)。【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)。【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω) 質量(g) 電源アダプタ:46 定格 DC24V 50mA コード長さ(m) 1.6 精度 【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8% 本体質量(kg) 0.55(取付台を付けた場合) 動作環境 使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 測定電圧(V) DC20 使用環境条件 適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) 電源アダプタ 定格:DC24V 200mA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×30×300
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm) 20×200 質量(g) 7.8 コード なし アズワン品番 64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷



アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g) 20 コード なし バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値 100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷