リチウム バッテリ 12vの販売特集

リチウム バッテリ 12v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からリチウム バッテリ 12vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

「リチウム バッテリ 12v」のピックアップ商品

リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥7,690〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(23)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
空調服 リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 1セット レビュー:(7)

【特長】500Kcalシリーズ専用リチウムイオン大容量バッテリーセット。

安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > アクセサリ 空調ウェア・服

HONDEX魚探用バッテリーパック(本体のみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

販売価格(税別) ¥8,490
5営業日後以内
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) HONDEX魚探用バッテリーパック(本体のみ) 1個

【特長】HONDEX魚探対応の充電式リチウムイオンバッテリーパック登場! リチウムイオンバッテリーだから繰り返し使用できて、スタミナ抜群! 環境に優しく、使い続ければ使い続けるほど釣行コストを抑えることができます。 ※HONDEX5型ワイド魚探はPS-611CNのみ対応しております。

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > バッテリー・電源関連

リチウムイオンバッテリ(残容量表示タイプ) BL3622A マキタ

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
マキタ リチウムイオンバッテリ(残容量表示タイプ) BL3622A 1個 レビュー:(3)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > バッテリー・充電器 > バッテリー

リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1 空調服

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
空調服 リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1 1個 レビュー:(6)

安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > アクセサリ 空調ウェア・服

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(335)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/Type-C入力対応/10050mAh/QuickCharge3.0対応/USB-A出力1ポート/PSE適合 エレコム

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/Type-C入力対応/10050mAh/QuickCharge3.0対応/USB-A出力1ポート/PSE適合 1個

【特長】激速、Quick Charge3.0規格対応モバイルバッテリー。 QC3.0対応スマホであれば、50分で約80%充電できます(電池容量3000mAhのスマホの場合)。 モバイルバッテリーとスマホをまとめて充電できます。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を見分けて、最適な出力で急速充電を実現します。 電源ボタンを押すことで、簡単に残量表示を確認することができます。 モバイルバッテリーへの充電が速い3A入力端子。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ポータブル電源 SG-1000 1台 レビュー:(8)

【特長】12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) リチウムイオン電池(14.4V) 1個 レビュー:(10)

【特長】BSL1460は電池2年保証付き

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > バッテリー・充電器 > バッテリー

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(92)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

ジャンプスターター 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ジャンプスターター 1個 レビュー:(6)

【特長】軽量コンパクト!バッテリーあがりの救世主! LEDライト付(非常点滅機能付)【用途】エンジン始動やスマホの充電に。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

電池アダプタ・リチウムイオン14.4V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 電池アダプタ・リチウムイオン14.4V 1台 レビュー:(7)

【特長】【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > バッテリー・充電器 > バッテリー

「リチウム バッテリ 12v」の関連特集

バッテリー式電源

バッテリー式電源

ポータブル電源やモバイル充電バッテリー 約6200mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

バッテリー式電源の販売特集

自動車用リチウムイオンバッテリー

自動車用リチウムイオンバッテリー

AZリチウムイオンバッテリーや12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)など。

自動車用リチウムイオンバッテリーの販売特集

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリーやリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430Bを今すぐチェック!

リチウムイオンバッテリーの販売特集

リチウムイオンバッテリー蓄電池

リチウムイオンバッテリー蓄電池

AZリチウムイオンバッテリーやポータブル電源スターターも人気!

リチウムイオンバッテリー蓄電池の販売特集

14.4vリチウムイオンバッテリ

14.4vリチウムイオンバッテリ

リチウムイオンバッテリー11.6AH(チャージャーセット)やリチウムイオン電池(14.4V)を今すぐチェック!

14.4vリチウムイオンバッテリの販売特集

車内 暖房 器具

車内 暖房 器具

洗える電気毛布や24V通電式電気毛布 ぬくぬくブランケットEXほか、いろいろ。

車内 暖房 器具の販売特集

12Vバッテリー

12Vバッテリー

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)やバッテリーMF12V/1.3Ahも人気!

12Vバッテリーの販売特集

リール用 バッテリー

リール用 バッテリー

リチウムイオンバッテリーやスタートキューブなどのお買い得商品がいっぱい。

リール用 バッテリーの販売特集

リチウムイオンバッテリー 12v

リチウムイオンバッテリー 12v

AZリチウムイオンバッテリーやリチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019)などのお買い得商品がいっぱい。

リチウムイオンバッテリー 12vの販売特集

12v ポータブルバッテリー

12v ポータブルバッテリー

ポータブル電源やポータブル電源 SG-1000などの「欲しい」商品が見つかる!

12v ポータブルバッテリーの販売特集

dc24v バッテリー

dc24v バッテリー

DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/GPN-BCや充電インパクトレンチ専用バッテリーなどの「欲しい」商品が見つかる!

dc24v バッテリーの販売特集

バッテリ 12V 100V

バッテリ 12V 100V

ポータブル電源や無停電電源装置 BUシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

バッテリ 12V 100Vの販売特集