リチウム ポリマー 充電 器の販売特集

リチウム ポリマー 充電 器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からリチウム ポリマー 充電 器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リチウムチャージャー 3000 多摩電子

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
6営業日後以内
多摩電子 リチウムチャージャー 3000 1個

【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 PSE適合品

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

販売価格(税別) 749 税込824
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DATA POWER TECHNOLOGY リチウムイオンポリマー電池 1個 レビュー:(41件すべてのレビューを見る)

【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品

携帯用充電器 リチウムポリマー アズワン

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 携帯用充電器 リチウムポリマー 1個

【特長】Type-CとUSBの2種類の出力ポートを搭載してます。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 多摩電子

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
多摩電子 モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 1個

【特長】microUSB接続のスマートフォンの充電に対応。 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
3営業日後以内
マクセル ACコンセント付きポータブル電源22800mAh 1個

【特長】ACコンセント付モバイルバッテリー ノートPCが充電できる! 専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

Type-C リチウムチャージャー 5000 多摩電子

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
6営業日後以内
多摩電子 Type-C リチウムチャージャー 5000 1個

【特長】USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンを急速充電できる1.8A(アンペア)の高出力。 外出時でも持ち運びに便利なスリムな形。 別売りApple純正ケーブルまたは変換アダプタか、メーカー製Apple対応ケーブル または変換アダプタを使えばiPhone・iPod(Lightning接続)シリーズにも充電できます。 付属のUSB Type-C変換アダプタはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。(別途通信ケーブルが必要)

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(38件すべてのレビューを見る)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

ポータブル電源 セルスター

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター ポータブル電源 1台 レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】強力バッテリー内蔵のハイパワー・ポータブル電源。アウトドア、釣りなどのレジャー用、災害用、バッテリートラブル等の救急電源として抜群の威力を発揮。セルスタートもラクラクOK。150Wインバーター電源搭載。夜の作業に広範囲照明付き。2コンセント、シガーライター、端子出力装備。インバーターインジゲージ付きで安心【用途】レジャー用・災害用電源として。バッテリートラブル時のスターターとして

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

単3形・単4形 充電式電池専用急速充電器 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 単3形・単4形 充電式電池専用急速充電器 1台 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単3×2本を約4時間で急速充電可能。 電池の状態を約2秒で診断し、電池1本ごとの状態に適した充電を行う、電池クイック診断機能付。 単3形1〜2本、単4形1〜2本合わせて2本まで充電可能。

オフィスサプライ > PC > 電池 > 充電式電池 > 充電池用充電器

リチウムイオン充電池 TRUSCO

販売価格(税別) 2,571 税込2,828
0営業日後以内
TRUSCO リチウムイオン充電池 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

オフィスサプライ > PC > 電池 > リチウム乾電池

電池式充電器 USB1P 1A micro 50cm カシムラ

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
カシムラ 電池式充電器 USB1P 1A micro 50cm 1台 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】USBケーブルを利用し、電池とパソコンから2通りの充電が可能な充電器。 アルカリ単3電池4本付。 通電確認用LED付。電池交換で繰り返し使えて経済的!

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > 乾電池式充電器

リチウム電池 LIXIL(INAX)

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
LIXIL(INAX) リチウム電池 1個 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 洗面所用品 > 洗面所アクセサリー > その他洗面所アクセサリー

ジャンプスターター5400mAh カシムラ

販売価格(税別) 8,390 税込9,229
0営業日後以内
カシムラ ジャンプスターター5400mAh 1セット レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

「リチウム ポリマー 充電 器」の関連特集

リチウムポリマー

リチウムポリマー

リチウムイオンポリマー電池やリチウム電池も人気!

リチウムポリマーの販売特集

乾電池式バッテリー

乾電池式バッテリー

乾電池式モバイルバッテリーや電池6本交換式チャージャーも人気!

乾電池式バッテリーの販売特集

携帯電話バッテリー

携帯電話バッテリー

モバイル充電バッテリー 約6200mAhやリチウムチャージャー 2500などの人気商品が勢ぞろい。

携帯電話バッテリーの販売特集

ac出力バッテリー

ac出力バッテリー

5WAYシステム電源やACコンセント付きポータブル電源22800mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

ac出力バッテリーの販売特集

ac100vバッテリー

ac100vバッテリー

5WAYシステム電源やACコンセント付きポータブル電源22800mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

ac100vバッテリーの販売特集

リチウムイオン 充電器

リチウムイオン 充電器

バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)や18650 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

リチウムイオン 充電器の販売特集

tello

tello

TELLO テロやMavic Mini Fly More Combo (JP)を今すぐチェック!

telloの販売特集

リチウムポリマー バッテリー

リチウムポリマー バッテリー

リチウムイオンポリマー電池や120Ahパワーポータブルバッテリーを今すぐチェック!

リチウムポリマー バッテリーの販売特集

リチウム バッテリー 3000

リチウム バッテリー 3000

リチウムチャージャー 3000やType-C リチウムチャージャー 5000ほか、いろいろ。

リチウム バッテリー 3000の販売特集

コンセントチャージャー

コンセントチャージャー

microUSB コンセントチャージャー 2.4A 2ポートやコンセントチャージャー 1A 1ポートなどの人気商品が勢ぞろい。

コンセントチャージャーの販売特集

バッテリー式 コンセント

バッテリー式 コンセント

ACコンセント付きポータブル電源22800mAhやOAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプを今すぐチェック!

バッテリー式 コンセントの販売特集

バッテリー リポ

バッテリー リポ

リチウムイオンポリマー電池やリチウムイオン充電池ほか、いろいろ。

バッテリー リポの販売特集