【特長】LI-90Bの後継品(1270mAh→1350mAhに容量UP) 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池です。



【特長】高い充放電サイクル特性。良品質、長寿命。 保護機能付きで破裂を防ぎます。


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。


【特長】最新セル技術搭載のWUBEN専用高性能充電池


【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。

【特長】強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED【用途】整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。