リチウム 電池 スマホの販売特集

リチウム 電池 スマホ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からリチウム 電池 スマホに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

モバイルバッテリー 薄型 3000mAh 急速充電(1.5A出力) 【 iPhone & android 対応】Pile one エレコム

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー 薄型 3000mAh 急速充電(1.5A出力) 【 iPhone & android 対応】Pile one 1個

【特長】かさばらない薄さと手になじむラウンド形状!表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施し、高級感のあるスタイリッシュなデザインも兼ね備えた、重ね持ちモバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
マクセル 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh 1個 レビュー:(1)

【特長】充電しながら放電できる。電池残量が分かるLEDを4個搭載。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
KENWOOD リチウムイオンバッテリーパック 1個

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー

リチウムイオンバッテリー KENWOOD

販売価格(税別) ¥6,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KENWOOD リチウムイオンバッテリー 1個

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > オプション トランシーバー > バッテリー・充電器 トランシーバー

モバイルバッテリー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
サンワサプライ モバイルバッテリー 1個 レビュー:(1)

【特長】携帯性に優れた薄型で軽量なモバイルバッテリーです。 スマートフォンを充電しながら重ね持ちして使いやすい、手のひらに収まる薄型軽量設計です。 重ね持ち使用に便利な、約15cmの充電用microUSBショートケーブル付きです。 電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ポータブル電源 セルスター

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター ポータブル電源 1台 レビュー:(6)

【特長】強力バッテリー内蔵のハイパワー・ポータブル電源。アウトドア、釣りなどのレジャー用、災害用、バッテリートラブル等の救急電源として抜群の威力を発揮。セルスタートもラクラクOK。150Wインバーター電源搭載。夜の作業に広範囲照明付き。2コンセント、シガーライター、端子出力装備。インバーターインジゲージ付きで安心【用途】レジャー用・災害用電源として。バッテリートラブル時のスターターとして

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1A エレコム

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1A 1個 レビュー:(3)

【特長】おまかせ充電に対応した持ち運びに便利なコンパクトタイプのスマートフォン用モバイルバッテリー。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
モノタロウ 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ 1個 レビュー:(11)

【特長】災害時に役立つラジオライトです。懐中電灯としても使用しやすい形状になっています。。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。3分間手回し充電をした場合、LEDライトは約15分、ラジオは約10分からの使用が可能です。【用途】普段は懐中電灯として使用し、緊急時は防災ラジオとしての使用や、アウトドア活動などで

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > ラジオ・ライト

防水防塵 耐衝撃 デジタルカメラ FinePix XP140 フジフイルム

販売価格(税別) ¥25,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジフイルム 防水防塵 耐衝撃 デジタルカメラ FinePix XP140 1台 レビュー:(4)

【特長】「CALSモード」搭載。国土交通省「デジタル写真管理情報基準」などが推奨する画像サイズ(1280×960ピクセル)での撮影が可能です。 防水25m、耐衝撃1.8m、耐寒-10℃、防塵の堅牢性能。1635万画素の高解像度&連写機能。 ワンタッチで4K画質にも対応した高画質での動画撮影が可能です。 最大約4倍のスローモーション効果が楽しめるハイスピード動画撮影、タイムラプス動画撮影などの機能も充実しています。 Bluetoothペアリングで、スマートフォンやタブレット端末との低電力での常時接続が可能。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one 1個 レビュー:(3)

【特長】かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なスマートフォン用モバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”です。 表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施した高級感のあるスタイリッシュなデザインのモデルです。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。 モバイルバッテリー本体を約3時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。※出力3.0A以上のType-C(USB-C)メス付ACアダプタ使用時。 パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。 USBポートを2ポート、Type-Cポートを1ポート搭載しており、3ポート合計4.8Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 重ね持ち時に使いやすいコノ字型コネクタのUSB A to Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。 Type-Cコネクタ(USB-Cコネクタ)は、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いType-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。【用途】スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。薄型で持ち運びに最適です。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マクセル モバイル充電バッテリー 約6200mAh 1個

【特長】電池残量が分かるLEDを4個搭載 スマートフォン充電:約2.5回 PSE適合

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(37)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
マクセル ACコンセント付きポータブル電源22800mAh 1個

【特長】ACコンセント付モバイルバッテリー ノートPCが充電できる! 専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

「リチウム 電池 スマホ」の関連特集

リチウムイオン充電式バッテリー

リチウムイオン充電式バッテリー

充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ)や充電式リチウムイオンバッテリーなどの人気商品が勢ぞろい。

リチウムイオン充電式バッテリーの販売特集

リチウムイオン電池 bp-100

リチウムイオン電池 bp-100

リチウムイオン電池やリチウム電池などの「欲しい」商品が見つかる!

リチウムイオン電池 bp-100の販売特集

リチウムイオン電池交換

リチウムイオン電池交換

3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)やリチウムイオン充電池などのお買い得商品がいっぱい。

リチウムイオン電池交換の販売特集

リチウムポリマー バッテリー

リチウムポリマー バッテリー

リチウムイオンポリマー電池や120Ahパワーポータブルバッテリーを今すぐチェック!

リチウムポリマー バッテリーの販売特集

電池パック p16

電池パック p16

リチウムイオンバッテリーパックやコードレス電話機用充電池 900mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

電池パック p16の販売特集

4.5v バッテリー

4.5v バッテリー

センサーライト用交換バッテリーや大容量モバイル充電バッテリー 6700mAhほか、いろいろ。

4.5v バッテリーの販売特集

モバイルバッテリー パナソニック

モバイルバッテリー パナソニック

モバイル充電バッテリー 約6200mAhやUSB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート)などのお買い得商品がいっぱい。

モバイルバッテリー パナソニックの販売特集

バッテリー バンク

バッテリー バンク

モバイルバッテリー パワーバンク10000mAhやACコンセント付きポータブル電源22800mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

バッテリー バンクの販売特集

携帯 充電バッテリー

携帯 充電バッテリー

モバイル充電バッテリー 約6200mAhやモバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1Aも人気!

携帯 充電バッテリーの販売特集

リチウムイオン電池パック

リチウムイオン電池パック

リチウムイオンバッテリーパックやリチウムイオン電池パックなどのお買い得商品がいっぱい。

リチウムイオン電池パックの販売特集

acアダプター dc5v 500ma

acアダプター dc5v 500ma

ACアダプターやACアダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

acアダプター dc5v 500maの販売特集

モバイルバッテリー/充電器

モバイルバッテリー/充電器

USB充電器(2A・高耐久タイプ)やモバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile oneなどの人気商品が勢ぞろい。

モバイルバッテリー/充電器の販売特集