リチウムイオン 充電器のおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新3,066件の「リチウムイオン 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18650 電池」、「リチウム電池 充電器」、「バッテリー放電器」などの商品も取り扱っております。


【特長】ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)



【特長】スライド式の接点を使用することにより16340(RCR123)のような短い電池から 18650のような長い充電池まで幅広に対応しています。 4本充電池同時に充電可能、自動的に充電池種類を識別し、適切な充電モードを識別できます。 更に容量の異なる充電池にも同時充電可能。 電池の充電状況を知る事が出来るため、より安全に充電することが出来ます。



【特長】18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能。 100~240Vまで対応しているので、変圧器なしで海外でも使用できます。 充電状況を示すライトが付いているので、充電状況がひと目でわかることができます。


【特長】原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。


【特長】リチウムイオン充電池「LI-90B/92B」を充電できる「充電器」です。 パソコンのUSB端子から直接充電できます。


【特長】長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。【用途】長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器


【特長】リチウムイオンバッテリーパック、ニッケル水素充電池、ニカド充電池をマルチに充電可能。 USBポートからモバイル端末を充電できます(最大1.0A)。USBポートからの充電と、リチウムイオン/ニッケル水素/ニカドいずれかの充電池への充電は、同時に行うことができます。 ハイパワーで急速充電!例えば1600mAhの単3形ニッケル水素充電池なら約2時間、1600mAhのリチウムイオン充電池なら約3時間で充電します。 ブルーのバックライトを搭載&大きく見やすくなったLCDモニターで、充電状態とUSB機器接続状況が確認できます。


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。



【特長】リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応


【特長】リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。 大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。 操作は簡単です(自動停止機能付き) 安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用) 最適・簡単・安全に充電が可能です!



【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。

1.

2.

3.

4.

5.

6.