リチウムイオン電池 1セル 電圧の販売特集
「リチウムイオン電池 1セル 電圧」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からリチウムイオン電池 1セル 電圧に関連するおすすめ商品をピックアップしています。


【特長】高い充放電サイクル特性。良品質、長寿命。 保護機能付きで破裂を防ぎます。



【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 行方不明を防ぎ、使える電池を探す手間を省けます。


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。


【特長】高出力のハイテク機器にピッタリ!デジタルカメラで使用するとアルカリの最大9倍長持ち。 アルカリよりも1/3軽く、低温でもパワーが落ちません(-40℃まで使用可能)。 推奨期限は20年、防災用途にも最適です。 また、アルカリと違い液漏れも起こしません。


【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。

【特長】必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。


【特長】スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。