- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- リチウムイオン電池パックの販売特集
「リチウムイオン電池パック」のピックアップ商品


【特長】3.6Vリチウムイオン電池を新開発 電池容量約25%アップの1.5Ahに 高い安全性と信頼性を実現 リチウムイオン電池のウィークポイントである過放電(使い切り)を防止。電池を使い切る前に電力供給をストップし、本体ランプが点滅して電池切れをお知らせ。


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

「リチウムイオン電池パック」の関連特集
リチウム 電池 スマホモバイルバッテリー 薄型 3000mAh 急速充電(1.5A出力) 【 iPhone & android 対応】Pile oneやリチウムイオンバッテリーパックほか、いろいろ。 リチウム 電池 スマホの販売特集 |
||