- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- オフィスサプライ
- PC
- リチウムポリマー バッテリーの販売特集

【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。

「リチウムポリマー バッテリー」のピックアップ商品

【特長】家庭用電化製品が使用できる!三元系リチウムポリマー電源!【用途】アウトドアや作業場で!非常時や緊急時にも大活躍!


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。





【特長】8000mAhのリチウムポリマーセルを内蔵した薄型のモバイルバッテリーです。 厚み1.2cm、重さ164gで、通常のUSB(A)出力ポートの他に、USB Type-C入力ポートを搭載し、Type-Cケーブルでの充電が行なえます。(USB Power Deliveryは非対応) 最大2.5A出力。本体への充電(入力)は最大2Aに対応。



【特長】持ち運びもラクラクな軽量・コンパクトボディ。「いざ」という時の非常用電源に。蓄電容量200Wh :携帯電話20台分の充電が可能。ノートPCなら5時間連続稼働できます。最大出力200W :PC、携帯電話以外にもLED照明、TV、ラジオ等一般的な電気製品の使用が可能です。安心の正弦波出力 :PC、精密機器等を安心して使用することができます。ソーラーパネルでの充電(別売):ソーラーパネルでの充電も可能なので、停電時でも安心です。エナジー・プロmini専用ソーラーパネル (LBP-36)付属のショルダーベルトで両手もふさがらず安心。

【特長】Type-CとUSBの2種類の出力ポートを搭載してます。


【特長】約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。 PSE適合品


【特長】これまでの非常に重くて容積のかさばる鉛蓄電池やニカド/ニッケル水素電池とは違い、小容積ながらハイパワーかつ大容量化を果たしつつ安全性の高いポータブル電源(リチウムポリマー)です! こちらのポータブル電源は、エンジン式インバータ発電機のように排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため環境にやさしい製品です。 ガソリンやガスを燃料とした発電機などは「一酸化炭素中毒」を防ぐため屋外設置し、電源ドラムや延長コード必須になりますが、ポータブル電源は騒音もなく作業場所のすぐ脇に置けるため、屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用の電源に最適です。【用途】夕暮れ〜深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。

【特長】microUSB接続のスマートフォンの充電に対応。 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。