リモコン壁掛けのおすすめ人気ランキング

2024/11/08更新
243件の「リモコン壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ扇風機」、「リモコン 壁掛け ホルダー」、「リモコンホルダー」などの商品も取り扱っております。
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g) 2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz) 34/48 首振角度(°) 上下40、左右90 機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整 3段階 タイマー 7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
5日以内出荷

用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質 PP樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷


引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ピュアホワイト 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
9,990 税込10,989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質 羽根:PP 材質(本体) PP ハネ径(cm) 30 電源コード(m) 1.8 風量 6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応 入タイマー 2/4/6H 切タイマー 1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。 材質 本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g) 66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×72×105 耐荷重(g) 500(取付面によって異なります) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×320×550 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみモード○ タイマー 切1/2/4/6時間 リモコン あり 左右首振 ○(75°) 入タイマー × 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 約1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz) 20 風量 5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間 お買い上げ日より1年 操作方法 リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー 入・切:1・2・4・6時間 リモコン あり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,900 税込11,990
欠品中

質量(kg) 2.9 ホワイト 消費電力(W) 2~28(50Hz/60Hz) 機能 首振り、リズム風、おやすみ風 風量 4段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約440×400×480 タイマー 7.5時間切り 関連資料 (5.13MB)
1台
8,180 税込8,998
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
欠品中

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg) 9.3 タイプ 無段速調式 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
38,900 税込42,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン付きで手の届かない高い場所にも設置出来ます。
付属品 リモコン、壁掛け用金具(取付ビス2本)、テスト用ボタン電池(CR2025) 質量(kg) 2.6 羽根:透明、ガード:白 羽根枚数 5枚 モーター AC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×300×450 首振 消費電力(W)(50/60Hz) 31/36 機能 表示パネル調光機能 風量 3段階切替 モード リズム風モード/おやすみモード 色(本体) 材質(羽根) AS 羽根寸法(cm) 30 ガード フラットガード 入タイマー 0.5~7.5時間(30分刻み) 切タイマー 0.5~7.5時間(30分刻み)
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷