リレー用ショートバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「リレー用ショートバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートバー」、「ショート端子」、「短絡片」などの商品も取り扱っております。
材質 黄銅 寸法t(mm) 0.7 寸法D(mm) 3.5 容量(A) 最大通電:20 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm) 0.7
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用周囲温度(℃) -40~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと) 材質(導電部) 黄銅/ニッケルメッキ
1袋(10本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース・銅バー
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質 黄銅 寸法t(mm) 0.7 寸法D(mm) 3.5 容量(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm) 0.7
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


定格電流(JIS)(A) 15 材質 【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V) 300 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


適合 IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体) 黄銅 寸法t(mm) 0.7 仕上 ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
1パック(20本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)