- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- リングマグネットのおすすめ人気ランキング
リングマグネットのおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新625件の「リングマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型 磁石」、「マグネット 穴あけ」、「円筒 マグネット」などの商品も取り扱っております。
使用荷重(kg)
16
エスコ品番
EA781GB-12
材質
(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)
(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途学校での理科実験などに。
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質
(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
材質
ネオジウム、ボロン、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(止具)
SUS303
材質(リング)
SUS316/電解研磨
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質
ネオジウム磁石
質量(g)
75
寸法(Φmm)
36
荷重(kg)
垂直:10、水平:4
特性
超強力
最大荷重(kg)
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
着磁力
厚み方向着磁
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状
リング
寸法(mm)
Φ26×8
穴径(Φmm)
12
磁束密度
120mT
磁力
両面着磁型
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
厚さ(mm)
8
表面処理
磁石:ニッケルメッキ
寸法T1(mm)
18.5
材質(キャップ)
SPCC
材質(すべり止め)
【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)
SUS304相当
材質(磁石)
ネオジム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品
滑り止めゴム×1枚
材質
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプ
スイング
寸法(Φmm)
留め具:8
リング寸法(mm)
内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力