- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- リードスイッチのおすすめ人気ランキング
リードスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新2,297件の「リードスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リードスイッチ 用途」、「磁気近接スイッチ」、「開閉 センサ」などの商品も取り扱っております。
- 仕様スイッチ形状 = フラット。スイッチタイプ = Magnetic Proximity。極/投の設定 = SPNO。通常の状態の構成 = 常時開。出力タイプ = SPNO。電流 Max = 1 A。最大AC電圧 = 200V。最大DC電圧 = 200V。コンタクトポジション = 常時開。接触抵抗 = 150mΩ。トータル長さ = 11.6mm。長さ = 11.6mm。動作温度 Max = +130℃。。適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDフラットリードセンサ11.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥419税込¥461当日出荷
- 配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。材質樹脂色グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)1個¥859税込¥945当日出荷
- リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
- RS PRO
リードスイッチ RS Pro
仕様スイッチ形状 = 角型。スイッチタイプ = 座席定員。通常の状態の構成 = NO。出力タイプ = 電流、電圧。ターミナルタイプ = ワイヤリード。電流 Max = 500 mA。最大AC電圧 = 250V。最大DC電圧 = 150V。スイッチング周波数 = 200 Hz。コンタクトポジション = 常時開。接触抵抗 = 100mΩ。トータル長さ = 28.5mm。長さ = 28.5mm。動作温度 Max = +125℃。。Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,798税込¥1,978当日出荷 - CYNERGY3
Cynergy3 リードスイッチ
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応 - TAKEX(竹中エンジニアリング)
超小型マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。材質樹脂色グレー質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法埋込設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)1個¥999税込¥1,099当日出荷 - RS PRO
リードスイッチ RS Pro
仕様スイッチ形状 = フラット。スイッチタイプ = Magnetic Proximity。極/投の設定 = 単極単投。通常の状態の構成 = 常時開。出力タイプ = SPST-NO。電流 Max = 1.25 A。最大AC電圧 = 200V。最大DC電圧 = 200V。コンタクトポジション = NC。接触抵抗 = 150mΩ。トータル長さ = 19.5mm。長さ = 19.5mm。幅 = 2.5mm。。適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ16 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥299税込¥329翌々日出荷 - HAMLIN
Hamlin 高電圧リードスイッチ
仕様●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:17-23AT●幅:2.28mm●長さ:15.24mm●寸法:2.28 (Dia.) x 15.24mmRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,998税込¥2,1987日以内出荷 - マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー1個¥2,010税込¥2,211当日出荷
- 仕様スイッチ形状 = フラット。スイッチタイプ = Magnetic Proximity。極/投の設定 = 単極単投。通常の状態の構成 = 常時開。出力タイプ = SPST-NO。電流 Max = 500 mA。最大AC電圧 = 170V。最大DC電圧 = 170V。コンタクトポジション = NC。接触抵抗 = 200mΩ。トータル長さ = 12.5mm。長さ = 12.5mm。幅 = 2.1mm。。適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDミニセンサ8.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥619税込¥681翌々日出荷
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
防水型マグネットスイッチ
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15 - 外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。センサ形状角型検出対象磁性金属検出距離(mm)5ヘッド形状角保護構造IP65(IEC)質量(g)40最大使用電圧(V)AC/DC100最大使用電流(A)AC/DC0.25使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)接点方式1a動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)設定距離(mm)0~4誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)機械的寿命1億回以上1個¥1,998税込¥2,198当日出荷
- RS PRO
リードスイッチ RS Pro
仕様スイッチ形状 = フラット。スイッチタイプ = Magnetic Proximity。極/投の設定 = 単極単投。通常の状態の構成 = 常時開。出力タイプ = SPST-NO。電流 Max = 500 mA。最大AC電圧 = 200V。最大DC電圧 = 200V。コンタクトポジション = NC。接触抵抗 = 150mΩ。トータル長さ = 15.6mm。長さ = 15.6mm。幅 = 2.3mm。。適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ11.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥329税込¥3627日以内出荷 - リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接