レザーシート クリーナーのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新31件の「レザーシート クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本革クリーナ」、「自動車 本革シート メンテナンス」、「レザークリーナー」などの商品も取り扱っております。


【特長】皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。



【特長】皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。



【特長】特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。



【特長】レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。



【特長】マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。



【特長】素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。



【特長】二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。【用途】二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し

【特長】M3 PERFECT LEATHER(M3パーフェクト・レザー)は、 オリーブ油やテレビン油等の配合により皮革製品に栄養分を与え、製品本来の持ち味を蘇らせます。 摩擦に強く、防水性にも優れ、皮革製品の寿命を延ばします。 ジャケット・パンツ・ブーツ・シートなどすべての皮革製品に使用可能です。【用途】皮革製品専用クリーナー



【特長】超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。


【特長】革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。


【特長】浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。



【特長】レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。

1.
2.

3.

4.

5.

6.