レデューサー 継手のおすすめ人気ランキング
2023/03/25更新259件の「レデューサー 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 レジューサー」、「継手」、「レデューサー 配管」などの商品も取り扱っております。

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブと継手の接続




【特長】外径、内径寸法は大口径側を表示しています。

【特長】ニューV-Lok(ニューVロック)は、特殊工具不要で非常に高い耐圧性が得られる継手です ニューV-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 ニューV-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 ニューV-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。



【用途】チューブと継手の接続






【特長】1、2種危険場所で使用できます。【用途】防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。

【特長】サニタリー継手

【特長】着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。


【特長】ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。


「レデューサー 継手」関連の人気ランキング
ウェルディングレデューサーニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)やニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)などの人気商品が勢ぞろい。 ウェルディングレデューサーの人気ランキング |