レデューサーのおすすめ人気ランキング
2023/05/31更新335件の「レデューサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジューサー ねじ」、「レデューサー 継手」、「レデューサー 配管」などの商品も取り扱っております。

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブと継手の接続



【特長】サニタリー継手


【特長】ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。



【特長】ニューV-Lok(ニューVロック)は、特殊工具不要で非常に高い耐圧性が得られる継手です ニューV-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 ニューV-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 ニューV-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

【特長】完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。






【特長】1、2種危険場所で使用できます。【用途】防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。






「レデューサー」関連の人気ランキング
ポートコネクタニューV-Lok継手 ポートコネクターやステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(2つのミリHy-Lokポートを接続)などのお買い得商品がいっぱい。 ポートコネクタの人気ランキング |
||