レバースイッチ スイッチのおすすめ人気ランキング

2023/03/25更新

1,146件の「レバースイッチ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 過巻防止装置」、「マツダ 純正 ワイパー」、「スイッチ4極」などの商品も取り扱っております。

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気) ランキング1位

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
0営業日後以内から出荷目安:206日
バリエーション一覧へ
(366種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ 1個 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > レバースイッチ

トーチスイッチ レバー式 ミラー(ウエルドクラフト) ランキング2位

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミラー(ウエルドクラフト) トーチスイッチ レバー式 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > トーチスイッチ

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) ランキング3位

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(23件すべてのレビューを見る)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチその他関連用品

レバー コンビスイッチ ライト (GJ) MAZDA(マツダ) ランキング4位

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) レバー コンビスイッチ ライト (GJ) 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

自動車用品 > 自動車純正部品 > マツダ純正 > マツダ純正品番先頭G > マツダ純正品番先頭GJ

Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気) ランキング5位

販売価格(税別) 2,090 税込2,299
出荷目安:62日から出荷目安:122日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > レバースイッチ

ロッカースイッチ  8HDシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク) 6

販売価格(税別) 899 税込989
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ 8HDシリーズ 1個

【特長】8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

リミットレバーユニット任意場所取付用 スリーエッチ 7

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
2営業日後以内
スリーエッチ リミットレバーユニット任意場所取付用 1セット

【特長】電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。【用途】ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ウインチ > ウインチ用オプション品

125V/10A レバースイッチ(白) エスコ 8

販売価格(税別) 285 税込314
2営業日後以内
エスコ 125V/10A レバースイッチ(白) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > レバースイッチ

レバーコンビスイッチワイパー (GJ) MAZDA(マツダ) 9

販売価格(税別) 8,490 税込9,339
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) レバーコンビスイッチワイパー (GJ) 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

自動車用品 > 自動車純正部品 > マツダ純正 > マツダ純正品番先頭G > マツダ純正品番先頭GJ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機 10

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 1個 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > レバースイッチ

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気) 11

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
0営業日後以内から出荷目安:206日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > レバースイッチ

汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(山武) 12

販売価格(税別) 5,790 税込6,369
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
azbil(山武) 汎用コンパクト形リミットスイッチ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > リミットスイッチ > 汎用タテ形リミットスイッチ

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気) 13

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内から出荷目安:166日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > レバースイッチ

「レバースイッチ スイッチ」関連の人気ランキング

クレーン 過巻防止装置

クレーン 過巻防止装置

クレーン用過巻警報機や過巻き警報機(スイッチ)などの「欲しい」商品が見つかる!

クレーン 過巻防止装置の人気ランキング

マツダ 純正 ワイパー

マツダ 純正 ワイパー

ブレード,フロント ワイパー(N2)やブレード,フロント ワイパーなど。

マツダ 純正 ワイパーの人気ランキング

スイッチ4極

スイッチ4極

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズや電極切替ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ4極の人気ランキング

レバー スイッチ 2 方向

レバー スイッチ 2 方向

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチやΦ16 LBシリーズ レバースイッチを今すぐチェック!

レバー スイッチ 2 方向の人気ランキング

工作機械 スイッチ

工作機械 スイッチ

動力用押し釦開閉器やハイプロ押釦開閉器 露出形などの「欲しい」商品が見つかる!

工作機械 スイッチの人気ランキング

コントロールスイッチ

コントロールスイッチ

コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形ほか、いろいろ。

コントロールスイッチの人気ランキング

4点スイッチ

4点スイッチ

電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)や4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)などの人気商品が勢ぞろい。

4点スイッチの人気ランキング

過巻警報機

過巻警報機

過巻き警報機(スイッチ)やクレーン用過巻警報機などの「欲しい」商品が見つかる!

過巻警報機の人気ランキング

ジョグスイッチ

ジョグスイッチ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチやΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチほか、いろいろ。

ジョグスイッチの人気ランキング

多方向スイッチ

多方向スイッチ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチやΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチほか、いろいろ。

多方向スイッチの人気ランキング

スイッチバー

スイッチバー

中性端子 NTやニュートラル端子 セットも人気!

スイッチバーの人気ランキング

安全リミットスイッチ

安全リミットスイッチ

安全リミットスイッチ XCS-DMC/XCS-DMP/XCS-DMR(非接触形)やセーフティ・リミットスイッチ D4B-□Nも人気!

安全リミットスイッチの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。