レーザ溶接機のおすすめ人気ランキング
2023/01/31更新27件の「レーザ溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 溶接機」、「パルス溶接機」、「パナソニックTIG溶接機」などの商品も取り扱っております。

【特長】フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。


【特長】100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。【用途】100V15Aで板厚3mmまでの溶接。



【特長】1台でアーク溶接・TIG溶接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。


【特長】フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。【用途】直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接



【特長】純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。

【特長】高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。【用途】ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却


【特長】最高のコストパフォーマンスを実現する100V/200V兼用直流TIG溶接機!! 7.5kgの軽量、コンパクト設計。鉄、ステンレス板厚3~5mmまで溶接可能!

【特長】1秒間に約28、000回の超音波振動により、安全・簡単・瞬時に溶着できます。プラスチック製品の溶着、リベッティング、金属部品のインサートなどが行えます。ハンディータイプ。


【特長】ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。【用途】薄板の溶接に。


【特長】アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。【用途】アルミMIG溶接。


【特長】超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。【用途】フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)


【特長】アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

「レーザ溶接機」関連の人気ランキング
パルス溶接機【レンタル】 デジタルインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 デジタルエレコン DA300P(水冷仕様)やインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様などの人気商品が勢ぞろい。 パルス溶接機の人気ランキング |
||