レール アルミ コのおすすめ人気ランキング
2023/03/21更新87件の「レール アルミ コ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ c 型鋼」、「アルミチャンネル 25mm」、「アルミ サッシュ」などの商品も取り扱っております。

【用途】見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。



【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。


【特長】軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。【用途】サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。


【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。


【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。


【用途】FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として


【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。



【特長】スライダーSRD-30とセットで使用【用途】スライドレール


【特長】軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。【用途】構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。


【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。

【特長】さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。【用途】引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。


【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。