- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- ロックアウト
- ロックアウト 多人数のおすすめ人気ランキング
ロックアウト 多人数のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「ロックアウト 多人数」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウトハスプ」、「ロックアウト 鍵」、「LOTO タグ」などの商品も取り扱っております。
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)
(ジョー)25.4
キー数
(取付可能)6個
材質
亜鉛メッキ鋼板
複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして
材質
スチール
色
赤
質量(g)
約120
内径(Φmm)
25
キー数
(取付可能)6個
スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
材質
スチール
対応
パドロック対応数:6
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番
742-3098
材質
ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)
148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
仕様
耐スパーク性
材質
アルミニウム
対応
パドロック対応数:6
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番
403-7693
材質
スチール
質量(kg)
2.04
取付穴径(Φmm)
(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
231.1×91.4×205.7
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様
6重ロックアウト
エスコ品番
EA983TB-2
材質
スチール
幅(mm)
62
全長(mm)
129
穴径(Φmm)
9
リング径(Φmm)
38
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。
材質
鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番
360-4225
材質
ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)
52.8
高さ(mm)
149.9
質量(g)
237
ワイヤー径(Φmm)
4.8
ワイヤー長さ(m)
1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
374.4×117.6×260.4
トラスコ品番
403-7731
セット内容
非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1
質量(kg)
3.18
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
現場の安全管理の徹底に
複数の作業者が施錠するロックアウト用。
複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。
最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。
様々な用途にご使用下さい。
6個まで施錠出来ます。
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして
厚さ(mm)
11
材質/仕上
高強度鋼材/エチレン樹脂塗装
穴径(Φmm)
10.5
ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
368×165×127
トラスコ品番
403-7723
セット内容
専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1
質量(kg)
2.66
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
38.1
質量(g)
110
材質
本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)
6.6
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品
鍵2本
幅(mm)
39
高さ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
ナイロン
ツル長(mm)
38
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質
紙PETラミネート加工
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)
150×80
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)
38
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
メッキ鋼
ツル長(mm)
38