ロックタイト ネジロックのおすすめ人気ランキング

2023/06/04更新

58件の「ロックタイト ネジロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジロック」、「高強度 ネジロック」、「ボルト ゆるみ止め 接着剤」などの商品も取り扱っております。

LOCTITE 243 ランキング1位

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 243 1本(10mL)ほか レビュー:(101件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

LOCTITE 242 ランキング2位

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 242 1本(50mL)ほか レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。【用途】一般ねじ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

LOCTITE 262 ランキング3位

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 262 1本(50mL)ほか レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

【特長】高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。【用途】高力ボルトの固定

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

LOCTITE 263 ランキング4位

販売価格(税別) 959 税込1,055
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 263 1本(10mL)ほか レビュー:(32件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。【用途】ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

LOCTITE 222 ランキング5位

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 222 1本(10mL)ほか レビュー:(41件すべてのレビューを見る)

【特長】低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。【用途】ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 低強度

LOCTITE 640 はめあい用 6

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 640 はめあい用 1本(50mL) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。【用途】はめあい用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > はめ合い

ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 7

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ヘンケル ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 1本(10mL) レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

ネジゆるみ止め用接着剤 8

販売価格(税別) 769 税込846
0営業日後以内
モノタロウ ネジゆるみ止め用接着剤 1本(50mL) レビュー:(138件すべてのレビューを見る)

【特長】中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤【用途】一般的なネジのゆるみ止めに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

LOCTITE クイックテープネジロック 249 9

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE クイックテープネジロック 249 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】嫌気性ねじゆるみ止め接着剤テープタイプ。 巻き付け簡単で、無駄も汚れもなし。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

LOCTITE 268 10

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 268 1本(19g) レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。【用途】ねじのゆるみ止め

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 高強度

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用 11

販売価格(税別) 899 税込989
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) 嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用 1本(10mL)ほか レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】中強度。取り外し可能。【用途】取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

ネジロック剤 LOCTITE 225 12

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内
ヘンケル ネジロック剤 LOCTITE 225 1本(50g) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。【用途】空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

ネジロック剤 13

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
モノタロウ ネジロック剤 1缶(200g) レビュー:(83件すべてのレビューを見る)

【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 低強度

「ロックタイト ネジロック」関連の人気ランキング

ネジロック

ネジロック

LOCTITE 243やネジロック剤を今すぐチェック!

ネジロックの人気ランキング

高強度 ネジロック

高強度 ネジロック

LOCTITE 277やLOCTITE 263などの「欲しい」商品が見つかる!

高強度 ネジロックの人気ランキング

ボルト ゆるみ止め 接着剤

ボルト ゆるみ止め 接着剤

LOCTITE 262やHT-Lock 555 ネジのゆるみ止め剤など。

ボルト ゆるみ止め 接着剤の人気ランキング

トルク シール

トルク シール

トルクマークやLOCTITE 565 配管用シールを今すぐチェック!

トルク シールの人気ランキング

ねじゆるみどめ

ねじゆるみどめ

ネジゆるみ止め用接着剤や嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用も人気!

ねじゆるみどめの人気ランキング

ネジロック 赤

ネジロック 赤

ネジロック1401やLOCTITE 277などのお買い得商品がいっぱい。

ネジロック 赤の人気ランキング

ロックタイト 641

ロックタイト 641

LOCTITE 641 はめあい用やLOCTITE 603 はめあい用などのお買い得商品がいっぱい。

ロックタイト 641の人気ランキング

ロックタイト 572

ロックタイト 572

LOCTITE 572 金属配管用シール剤やLOCTITE 577 配管用シールなど。

ロックタイト 572の人気ランキング

樹脂ネジ 緩み止め

樹脂ネジ 緩み止め

ネジロック1401やネジロック剤などの「欲しい」商品が見つかる!

樹脂ネジ 緩み止めの人気ランキング

ネジ緩み止め

ネジ緩み止め

ネジゆるみ止め用接着剤やLOCTITE 222などの「欲しい」商品が見つかる!

ネジ緩み止めの人気ランキング

ゆるみ止め剤

ゆるみ止め剤

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用やネジゆるみ止め用接着剤も人気!

ゆるみ止め剤の人気ランキング

ねじ の ゆるみ 止め

ねじ の ゆるみ 止め

イダリング(ステンレス)やLOCTITE 262ほか、いろいろ。

ねじ の ゆるみ 止めの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。