ロングストロークプランジャーのおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
417件の「ロングストロークプランジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング固定」、「スプリング 治具」、「配管 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様 ゆるみ止めあり 材質 (六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング) SWPB 材質(ゆるみ止め) ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(ボディ) 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン) 鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC 材質(バネ) バネ鋼SWPB
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 (六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ) 鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン) 鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) ステンレス鋼SUS631J
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(ボディ) 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン) 鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC 材質(バネ) バネ鋼SWPB
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 (六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ) 鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン) 鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) ステンレス鋼SUS631J
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

材質 (六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端ラウンドタイプ エスコ品番 EA949RM-51 材質 本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 7.6 寸法C(mm) 44 寸法K(mm) 8 寸法A M8
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
786 税込865
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)バックショットピンBSP
材質 SCM415 硬度 58~60HRC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端フラットタイプ エスコ品番 EA949RM-46 材質 本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 7.6 寸法C(mm) 44 寸法K(mm) 8 寸法A M8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

SCHMALZ(シュマルツ)スプリングプランジャー
クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
仕様 初期バネ圧:0.5N 取付ねじ M10×1オネジ
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)