ロングタップ M3のおすすめ人気ランキング

2024/07/24更新
183件の「ロングタップ M3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングタップ」、「ロングタップハンドル」、「タップ M4 ロング」などの商品も取り扱っております。
標準タップのシャンクを長くしており、標準タップのねじ部の突き出し、長さが不足する場合に使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (649種類の商品があります)

ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級 JIS2級相当 めねじの種類 メートルねじ スパイラル溝角度(°) 40 突き出しセンタ有無 -
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記 STD 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類 M
1本
1,590 税込1,749
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 ホモ処理 ねじの種類 M 食付 4P 精度表記 STD 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 ホモ処理 ねじの種類 M 食付 4P 精度表記 STD 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロングのハンドタップです。
トラスコ品番 816-8404 被削材 中炭素鋼
1本
3,390 税込3,729
当日出荷


1本
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質 コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm) 100 ねじ (加工ねじ)メートルねじ ねじの種類 M 精度 JIS2級 食付き部の山数 5 表面処理 ホモ処理 加工 通り穴用 食付 5
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)