- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ロードローラーのおすすめ人気ランキング
ロードローラーのおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新154件の「ロードローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 車輪」、「耐荷重ベアリング」、「ハンドリフト パーツ」などの商品も取り扱っております。
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様
フォーク側
適合
ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)
70
直径(Φmm)
73
関連資料
ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)
20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エスコ品番
EA986RP-82
材質
スチール(リム)
車輪径(Φmm)
82
車輪幅(mm)
100
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~70
車軸径(mm)
20
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
エスコ品番
EA986RP-75
材質
スチール(リム)
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
95
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~70
車軸径(mm)
20
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
エスコ品番
EA986RM-75
材質
スチール(リム)
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~70
車軸径(mm)
20
1個
¥7,270
税込¥7,997
当日出荷
付属品
ロードホイールカラー×2
適合
CP-10L-120H用
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
56
ベアリング内径(Φmm)
17
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
適合
NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25
トラスコ品番
324-4270
寸法(mm)
76×85
質量(g)
850
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トラスコ品番
324-4261
適合機種
NCL-10、15、25
品名
ロードホイール低床
外径×幅W(mm)
65×100
車軸径(mm)
Φ20
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
1.85
材質
アルミニウム
本体寸法(mm)
302×230×38
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)
170、190、210の3段階調整
耐荷重(kg)
200
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様
ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
180×50×20
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)
118
適合ハンドル
DRL-1000
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別
軽荷重用
材質
熱可塑性ウレタンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピードローラー全機種対応です。
クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用
仕様
スピードローラー用操作ハンドル
トラスコ品番
721-6297
材質
スチール、クロームメッキ処理
幅(mm)
【取手】280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
1セット(10個)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。
フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途重量物の移動。
工場内でのレイアウト変更。
建設現場・工場・プラント。
仕様
低床型
タイプ
(ローラー配列)ダブルタイプ
適合ハンドル
M-1000
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
幅(mm)
195
テーブル寸法(mm)
150
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
車輪幅(mm)
40
適合品番
540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)
45
許容荷重(daN)
300
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様
ウレタンローラタイプ ボギー型
寸法E
M20