ローラーチェーンカッターのおすすめ人気ランキング
2023/02/08更新20件の「ローラーチェーンカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 切断 工具」、「チェーン ピン抜き」、「チェーン 抜き 工具」などの商品も取り扱っております。

【特長】ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。


【特長】従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。


【特長】ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。





【特長】チェーン交換時に使用する必須の工具です。7・8・9・10段用




【特長】小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。【用途】自転車シングルチェーン用




【特長】オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。

【特長】ローラーチェーンのピンを迅速、簡単に抜くことが出来ます。


【特長】ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。



【特長】D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。


【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。 ※RS80-1-CP-U自体は約3Mの長さです。

【特長】ローラーチェーンのピンを迅速、簡単に抜くことが出来ます。