ローラープーラーのおすすめ人気ランキング
2023/02/08更新21件の「ローラープーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングプーラー」、「ベアリングプーラーセット」、「ミッションベアリングプーラー」などの商品も取り扱っております。



【特長】ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。【用途】ノーマルフライホイールの脱着


【特長】ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。



【特長】バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。



【特長】バイクで使用するフライホイールプーラーです。


【特長】爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減


【特長】3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。【用途】3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。




【特長】ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。【用途】クラッチの分解や組付けに




【特長】ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。【用途】ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに



【特長】プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。【用途】電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。




【特長】材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。




【特長】内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。


【特長】電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。