ローラーラックのおすすめ人気ランキング

2026/06/08更新
317件の「ローラーラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロコン樹脂」、「ピックラック」、「ロールラック」などの商品も取り扱っております。
フラットスライダ マルヤス機械ランキング1位
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー スペーシアランキング2位
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394種別組立式材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)58.5高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366奥行(mm)753間口(mm)1555キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等荷重(kg)100ブレーキ/ストッパーあり
1台
99,980税込109,978
11日以内出荷

コロりんマイクロ 三機工業ランキング3位
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

スチール製ローラーコンベヤ マキテックランキング4位
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

NF ローラーレール2300mm 日本ファイリングランキング5位
日本ファイリングNF ローラーレール2300mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂適合Model23タイプ奥行D(mm)2266
1個
6,398税込7,038
66日以内出荷

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ単体型
1台
569,800税込626,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0229材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)32.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
29,980税込32,978
11日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
2,098税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)シューター 3列3段
高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
165,153税込181,668
9日以内出荷

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
透明材質(本体)PET(1mm厚)
1枚
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9
1台
96,980税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
1台
21,980税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用。フラットローラー材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45アズワン品番64-2292-37ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
1個
10,200税込11,220
当日出荷

高さ(mm)1100奥行(mm)1300構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
46,407税込51,048
9日以内出荷

日本ファイリングNF ピックラック前下り1200W
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。
用途ピックラック用棚部材トラスコ品番136-6611材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)間口W×奥行D(mm)1122×348
1個
16,980税込18,678
6日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
1台
3,198税込3,518
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)