- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- ロールペーパーのおすすめ人気ランキング
ロールペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新2,139件の「ロールペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーロール」、「紙ロール」、「ロール紙」などの商品も取り扱っております。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)
36.5
砥材
アルミナ質研削材(A)
適合材
金属、鋼材
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。
色
白
仕様
3枚重ね
適合
注文コード:29873165
材質
バージンパルプ
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
3.1
全長(m)
225
枚数
(シート)750
外径(Φmm)
310
シートサイズ(mm)
250×300(1枚あたり)
芯径(mm)
75
1巻(750カット)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)
63
種別
感熱紙(サーマル紙)
色
白
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.075
外径(mm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色
白(70k)
幅(mm)
788
長さ(m)
30
科目
生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材
S(シリコンカーバイト)
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
適合ツール
オービタルサンダー
適合材
木工など
幅(mm)
58
長さ(m)
35
種別
普通紙
タイプ
普通保存
紙厚(mm)
約0.065
適合機種
106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR
芯径(mm)
12
外径(mm)
60
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質
パルプ
色
白
シートサイズ(mm)
275×240
危険物の類別
非危険物
トラスコ品番
838-4169
適合機種
JPS-507/508/510用
幅(mm)
44.5
質量(g)
52
長さ(m)
18.5
外径(Φmm)
45
紙質
普通紙
アズワン品番
64-7268-74
内径(mm)
11.5
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)
18
基材
Cwt
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)
58
長さ(m)
約34
種別
普通紙
色
白
タイプ
高保存
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.07
外径(mm)
60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
紙質
普通紙
巻芯径(Φmm)
12
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材
金属、FRP、プラスチック、木工など
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材
Cw
砥材
シリコンカーバイド
接着剤
R/R
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)
95
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)
75
長さ(m)
15
砥材
A
形状
マジック式
ベルト幅(mm)
75
接着剤
R/R
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨーロッパ最新技術、パルプ+再生紙のハイブリッド製法。
パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立。
必要な大きさでカットできるロールタイプ。
コンパクトなロールで扱いも保管も容易かつ低コスト。
軽い紙なので廃棄物減量に効果的。
2枚重ねタイプ。
2枚重ねた厚みは約0.25mm
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに
色
青色
仕様
1ロール枚数:750枚(ミシン目で1シートずつカットできます。)
種別
2枚重ね
厚さ(mm)
0.25前後
全長(m)
255
シートサイズ(mm)
235×340(1枚あたり)
芯径(mm)
約70
ロール幅(mm)
235
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒
AA
基材
Cw紙
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き
接着剤
R/R
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)
75
長さ(m)
15
砥粒
AA
ケース色
グリーン
適合材
金属、木工