ロール運搬のおすすめ人気ランキング

2024/12/10更新
68件の「ロール運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動リフター」、「リフター」、「ロール台車」などの商品も取り扱っております。
版銅、フィルム、紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。左右スライド式ゴム製ローラー。アーム部ビニールコーティングで製品を保護します
ローラー幅(mm) C:480 材質(ローラー部) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ナイロン75×40 脚高(mm) J:109 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム125×38 脚寸法外幅(mm) F:600 全長E(mm) 705 ピッチD(mm) ローラー:120 ローラー径(Φmm) 60
1台
429,800 税込472,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
全幅(mm) G:426 フォーク長さ(mm) B:520 全高H(mm) 1550 脚寸法内幅(mm) E2:400 脚寸法外幅(mm) E1:540 ロードセンター(mm) 【フォーク】C:400 全長F(mm) 960
1台
299,800 税込329,780
50日以内出荷

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車
用途搬入・搬出に最適 トラスコ品番 542-6073 材質 幅(mm) 550 全長(mm) 1560 質量(kg) 26.7 濃緑 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 550 塗装 粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 300
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様 油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き 材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 ローラ間隔P(mm) 55 ローラ径(Φmm) 38 使用油 タービン油:ISO VG22
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に展開・格納できます。 アコーディオン式でスリムに収納可能です。 クイックリリースアダプターで簡単に装着できます。
用途折りたたみ式車いす用スロープ 高さ(mm) 262 材質 アルミ 長さ(mm) 2105 トラスコ品番 763-4480 セット内容 スロープ、エアラインレール360mm(2本) 質量(kg) 31 タイプ 折りたたみ式 幅外寸(mm) 956 幅内寸(mm) 742 最大使用荷重(t) 0.2 折りたたみ時高さ(mm) 480
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。ロールボックスタイプです。
用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として 仕様 軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。 付属品 ゴムベルト
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm) 800 全幅(mm) 500 最低位(mm) 50 脚長さ(mm) 510(前脚) 脚寸法内幅(mm) 320(前脚) 脚寸法外幅(mm) 430(前脚) 反転角度(°) 180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。 マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付 オレンジ 機能 早送り装置/無 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式 手動式油圧シリンダー 最大荷重(kg) 50 動力 手動油圧式
1本
189,800 税込208,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm) 800 タイプ 袋タイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷