- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- ワイパーカバーのおすすめ人気ランキング
ワイパーカバーのおすすめ人気ランキング
2026/09/16更新198件の「ワイパーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイパーキャップ」、「リアワイパー アクセサリー」、「ワイパー 保護」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥429税込¥472当日出荷
- 昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品ですパーツNo.LA01-67-395C1個¥289税込¥318当日出荷
- ジェットイノウエ製ワイパーアームの補修用パーツです。用途外装パーツ材質樹脂色クロームメッキ
- 岩田製作所
トリムシール 3100シリーズTPE
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応 - タンガロイ
チップ 6QS-TNGA
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525