- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- ワイヤホイールのおすすめ人気ランキング
ワイヤホイールのおすすめ人気ランキング
2026/06/09更新180件の「ワイヤホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダーブラシ」、「両頭グラインダー用ホイール」、「回転 ワイヤーブラシ」などの商品も取り扱っております。
SK11ワイヤーホイル
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。適合材金属穴径(Φmm)12.7
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3
高島産業ワイヤーホイールブラシ
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
TRUSCOホイルブラシ(0.3ステンレス線)
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄外径(Φmm)200内径(Φmm)16/25厚さ(mm)19線径(mm)0.35トラスコ品番805-1553最高回転数(min-1[r.p.m])4500毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-13
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮プレスホイールブラシ
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.3mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)スチール(粗目)最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
¥3,800税込¥4,180
翌日出荷
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ストリップホイールブラシ(SW)
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。電線やモーター用リード線などの被膜剥離用のブラシとして使用します。
用途電線やモーター用リード線などの被膜剥離用動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2金具径(Φmm)20
1枚
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷