ワイヤリング ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
4,393件の「ワイヤリング ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッキングワイヤー」、「ワイヤリング」、「ワイヤー ロック ボルト」などの商品も取り扱っております。
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質 ステンレス
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法 Φ0.6×25m
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
全長(mm) 212 適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA) 41769 他社参考品番(KIJIMA) 302-2212 他社参考品番(KTC) WTP-210 他社参考品番(キタコ) 674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
1箱(453g)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm) 1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質 SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質 ステンレス ねじ径 M6 プレート寸法(mm) 20×12
1袋(3枚)
499 税込549
当日出荷

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質 ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g) 300 タイプ ネジ式 線径(Φmm) 約1.5 使用荷重(kg) 0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m) 200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)