ワイヤレスイヤホン 骨伝導のおすすめ人気ランキング
2023/09/25更新28件の「ワイヤレスイヤホン 骨伝導」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨伝導 イヤホン」、「ハンズフリー通話 ブルートゥース」、「骨伝導 補聴器」などの商品も取り扱っております。

【特長】「耳をふさがない」から快適・安心 周囲の音や人の声もしっかり聞こえます。 閉塞感や圧迫感から耳を解放できます。 両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。 USB Type-Cポート搭載。付属の専用充電コードでパソコンや充電器のUSBポートからラクラク充電。残量ゼロからフル充電は約2時間。 スマートフォンなどとペアリング後は、次回以降、電源を入れるだけで自動接続 耳もとでかんたんに「再生/一時停止」「音量調節」「選曲(スキップ)」操作ができます。 最大約6.5時間の連続再生が可能 通話マイク内蔵で着信にも対応。「電話に出る」「通話を切る」「着信拒否」の操作が耳もとでできます。 連続通話は最大約6.5時間、待ち受けは最大約180時間 防水保護等級はIPX5の防噴流形。ぬれた指先でも操作でき、雨や汗、水しぶきを気にせず使えます。 Bluetooth5.1(Bluetooth正規ライセンス品) スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに


【特長】骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。

【特長】1. 国内自社工場で製造する最先端骨伝導デバイスを搭載 メーカー特許技術を投入した日本製振動デバイスを更に進化させ、本製品に最適化。 2. 長時間着用しても、痛くなりにくいイヤーカフ構造 前作から継続した基本構造をベースに、より快適に。 3. チタン芯材との一体成形構造で耐久性を向上 アーム部分の素材を変更し、折り曲げ動作を更に強化。 4. 最高レベルのノイズキャンセリング機能で通話を快適に Qualcomm 3040チップによる最高レベルのノイズキャンセリング機能を駆使し、通話音声の最適化を実現。


【特長】耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセット 高音質:大口径振動ユニットを使用、クリアな音


【特長】耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。 Bluetooth5.0対応IPX5の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。 周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。 ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。 デュアルマイク搭載で通話にも適したヘッドセットです。 製品を折りたたんでコンパクトに収納できます。


【特長】耳をふさがないから、周囲音もしっかり聞こえます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 スマホハンズフリー通話対応 IPX6 耐水形 約2時間の充電で約5時間の音楽再生(80%音量時) 約34gの軽量設計

【特長】毎日が楽しくなる、手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。存在を忘れるくらい、コンパクトで軽い。イヤホン本体(片耳)が3.9g小型・軽量設計だから、長時間着けていても疲れにくく、まるで体の一部のような軽い着け心地で音を楽しめます。ずっと持っていたい、手のひらに収まるラウンド型の充電ケース。持ちやすさを追求したラウンド型の充電ケースは、小さなカバンにもすっぽり収まるサイズで、どんなシーンでも邪魔にならず快適に過ごせるコンパクトなデザインです。毎日が楽しくなるトレンドカラー。毎日が楽しくなるような、カラフルでトレンド感のあるカラーを採用。お気に入りや推しのカラーで毎日を彩ります。音楽も通話もスマートに。シンプル操作ですぐに再生。ワンボタンで簡単にイヤホンの基本操作ができるから、聴きたい曲を今すぐここで、この瞬間に楽しめます。再生/一時停止/曲送り/曲戻し/ボリューム調節がワンボタンで操作可能です。取り出すだけで電源ON、自動接続機能搭載。一度ペアリングを完了させておけば、ケースからイヤホン本体を取り出すだけで自動で電源ON&ペアリング。使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで電源がOFFになる、オートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載しています。パワフルなボーカルとクリアなサウンド。高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーを搭載し、パワフルなボーカルと濁りのないクリアなサウンドを実現しています。安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、お気に入りのアーティストの声も途切れません。Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を可能にしています。1日中音楽が楽しめる長時間再生。コンパクトながら、本体のみで約5時間の連続再生と充電ケースでのフル充電(約5時間×2回)により、合計約15時間の長時間再生が可能です。使用条件によって異なる。テレワークやオンライン授業で使用可能な内蔵マイクを搭載。接続機器の仕様により、非対応の場合あり。雨や水しぶきから守る生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながらでも音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様です。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。音声アシスタント機能の起動に対応。接続機器の仕様により、非対応の場合あり

【特長】イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。


【特長】通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット イヤホンマイクです。耳へのストレスを避けるため、イヤーフックを3次元的にカーブさせたデザインを採用。長時間の使用でも快適に使用できます。イヤーフックは左右1本ずつ付属しています。耳の形状に合わせ、最適に設計されたイヤホン形状を採用。耳への収まりを改善し音質と装着感の品質を高めました。従来の倍の帯域を用いる「HDVoice」やエコーノイズリダクション機能「Qualcomm(R)cVc(TM)」を搭載し、クリアな通話が可能です。マルチポイントに対応しています。2台の携帯電話を接続して同時に待受けをすることができます。充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプです。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能です。連続通話6時間、連続音楽再生5時間の長時間使用が可能です。電源はスライドスイッチでオン/オフできるので待受け時の消費電力を抑えることが可能です。ケータイやスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続が可能です。iPhoneとの接続ならiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。はじめてのBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを付属しています。Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogleplayからダウンロード可能です。

【特長】急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー【用途】骨伝導ワイヤレスイヤホン

【特長】快適なオープンイヤーで、周囲の音が聞こえる安心感 深みのある低音再生を実現する骨伝導第9世代 Shokz TurboPitch テクノロジー 激しい動きでもずれることのない安定したセキュアフィット 約5分の充電で最大約1.5時間使用の急速充電。最大約10時間の長持ちバッテリー デュアルノイズキャンセリング・マイク搭載【用途】骨伝導ワイヤレスイヤホン



【特長】テレワークにおすすめ。 ActiBoneは耳を塞がず、骨伝導で音楽や通話を楽しめるので周囲の音もしっかり聞こえます。 イヤホン本体で再生/一時停止/着信応答/終話/曲送り/戻しといった基本操作が可能です。 最大5時間の長時間音楽再生ができ、28gの軽量設計なので長時間使用しても疲れません。 IPX5相当の防水に対応しており、万が一の雨等でも安心です。


【特長】耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる 骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。 Bluetooth 5.3 採用 Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。 耳をふさがない解放感 骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。 耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。 長時間使用できる 高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。 肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。 テレワークやweb会議等でも活用できます。 タッチコントロール対応 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。 Type-C充電ポート採用 スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。 充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。 ※充電器は付属していません。

「ワイヤレスイヤホン 骨伝導」関連の人気ランキング
ハンズフリー通話 ブルートゥースBT4.0ハンズフリーやワイヤレスイヤホン ヘッドセット ブルートゥース Bluetooth 片耳 連続通話6時間 LBT-HS20シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。 ハンズフリー通話 ブルートゥースの人気ランキング |
||
ワイヤレスイヤホンワイヤレスイヤホン Bluetooth 完全ワイヤレス 軽量 小型 通話 マイク付き 両耳 Bluetooth5.0 iPhone androidやBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX5ほか、いろいろ。 ワイヤレスイヤホンの人気ランキング |
||
ダイナミック マイクロホンUSBヘッドセットやワイヤレスイヤホン ヘッドセット ブルートゥース Bluetooth 片耳 連続通話6時間 LBT-HS20シリーズなど。 ダイナミック マイクロホンの人気ランキング |